アズワン
アズワンの ホワイトボード
アズワンの ホワイトボード(脚付き)
木目 ホワイトボード 無地 MOKU-Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03621050
品番
MOKU-F912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
木のぬくもりが感じられる。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:W1210×H917×D21mm●カラー:ホワイト●重量:4.8kg●Fボードホワイト・木枠・木目シート貼・吊金具付●コード番号:AL2312
アズワン品番
67-8162-38
繰り返し・詰め替え
対応