400x450x500mm 作業用バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03659406 品番EA925NB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,126
販売価格(税別)
4,660

手で支えなくても袋が立つ自立型。

用途作業袋用や、雑草や剪定した小枝や建築清掃ごみの袋に エスコ品番EA925NB-1 材質ポリプロピレン 寸法(mm)400×450×500 容量(L)90 耐荷重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする