※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA934WA-5A [木材] リペアースティック エスコ 03665155 EA934WA-5A [木材] リペアースティック エスコ 03665155

[木材] リペアースティック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(28g) 注文コード 03665155 品番 EA934WA-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860
(硬化後)ライトベージュ色 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1 用途木材、木製品の補修、穴埋め等 適合木材用 エスコ品番EA934WA-5A 材質エポキシ樹脂+鉱物充填剤 容量(g)28 耐熱温度(℃)-50〜120(一時的:150) 指触乾燥時間(分)45 引張強度(N/mm2)6.2 使用可能時間(分間)15(25g/20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)75 硬度(ショア D)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする