EA988MX 4Ton タイガージャッキ エスコ 03722205

EA988MX 4Ton タイガージャッキ エスコ 03722205 EA988MX 4Ton タイガージャッキ エスコ 03722205
エスコ

4Ton タイガージャッキ 3.6t、EA988MX

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03722205 品番EA988MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥29,700
販売価格(税別)
27,000
能力(t)3.6(高さ30cmまで) エスコ品番EA988MX 質量(kg)12.5 ベース寸法(mm)145×175 爪長×幅W(mm)100×40 高さ(m)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2013-05-13
用途:
クローラートラクターの田んぼでクローラーが外れて時に田の中で使用する。(但し補助器具をしようして)
対象商品:
03722205

田の中で普通のジャッキを使用できないために購入
補助器具が自作する。

3人が参考にしています
2012-03-26
用途:
トラクター、作業機等のジャッキアップ

以前修理屋さんが使用しているのを見て欲しかった商品です。軟弱な場所でも車高の高い機械を持ち上げる事が出来、大変便利です。今後色々な場面で活躍しそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする