印刷プレビュー

[セーフティー] じょうご

EA992BJ-2 [セーフティー] じょうご エスコ 03724384
EA992BJ-2 [セーフティー] じょうご エスコ 03724384   EA992BJ-2 [セーフティー] じょうご エスコ 03724384
商品レビューを投稿する
注文コード
03724384
品番
EA992BJ-2
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥4,400

 
お気に入りに追加
材質
ポリエチレン
エスコ品番
EA992BJ-2
外径(Φmm)
【ろうと】108
適合品番
旧EA991JE-3、-5用
ホース寸法(mm)
直径25×245
先端ノズル径(Φmm)
27

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。