麻バイアスふちどり11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 色番54 注文コード03742018 品番CP125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は色番など14種類から選べます 他の種類を見る

吸水性・吸湿性に優れ、肌ざわりの良いナチュラル素材で作りました。

幅(mm)11 長さ(m)2 色番54 タイプふちどり 混率(%)麻(リネン)15/綿85
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする