キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
ふちどりニット15 バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03744249
品番
CP70
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
快適な肌ざわりでスポーツウェアなどの裾上げ、おくるみ、お昼寝マット、よだれかけなどのベビー・子供用品に最適です。
ニット、ジャージなどのストレッチ素材、パイル、ネルなどのソフト素材にぴったり。
幅(mm)
15
長さ(m)
2.5
色番
3
タイプ
ふちどり
混率(%)
コットン100(スムースニット)ノンホルマリン加工