![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05943544/ | 2026/10/07 12:29:04 |
![]() | フェデポリマーブル 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) |
|
|
| 特長: | 集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。 堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載! モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ! カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。 ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。 |
|---|---|
| 用途: | 工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに |
| 注意: | ※屋号がある法人様のみ配送可能です。 ※電源ケーブルには予めコンセントが接続された状態で出荷されています。コンセントをお使いの場合は電源の配線は必要ありません。 ※電源コードはプラグ付き、モーターからプラグ間3mとなります ※スイッチコードは、モーター~スイッチ間4mとなります。 ※レール長さが4000mmを超える場合は現場でのジョイントとなります。またレール長さの割り振りはメーカー推奨の長さでの出荷となります。 ※取付ビスは付属しておりません。取り付け下地に合ったビスをご用意ください。 ※間仕切先頭材(間仕切りフレーム)仕様&室外での使用には不可となります。 ※レール長さが4000mm超の場合は、ジョイント仕様となりワイヤーの長さは施工性を勘案し200mm長くセットしておりますので取付後、ワイヤーをアジャスター側で調整してください。 ※ビニールカーテンはお客様にてご用意お願いお願い致します。 |
| 形式: | 開き:片開き |
| 操作方法: | 露出スイッチ(有線スイッチ) |
| 商品構成: | マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 |
| 定格電圧: | AC100V |
| 消費電力: | 150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) |
| 定格時間: | 10分 |
| 最大荷重(kg): | カーテン:60 |
| 速度: | 開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) |
| スイッチ: | パルススイッチ(露出型) |
| コード長さ(m): | 3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) |
| ランナー(TフックランナーA): | 5個/mあたり |
| 関連資料: | 製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


製品セット詳細(0.35MB)