![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05943545/ | 2026/10/07 12:24:53 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | フェデポリマーブル 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) |
|
|
| 特長: | 集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。 堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載! モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ! セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。 カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。 ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。 |
|---|---|
| 用途: | 工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに |
| 注意: | ※屋号がある法人様のみ配送可能です。 ※取付ビスは付属しておりません。取り付け下地に合ったビスをご用意ください。 ※レール長さが4000mmを超える場合は現場でのジョイントとなります。またレール長さの割り振りはメーカー推奨の長さでの出荷となります。 ※間仕切先頭材(間仕切りフレーム)仕様&室外での使用には不可となります。 ※出荷時はモーター側から3芯コード1mつけております。レシーバー(受信機)のモーター出力端子に入れてください。 ※レール長さが4000mm超の場合は、ジョイント仕様となりワイヤーの長さは施工性を勘案し200mm長くセットしておりますので取付後、ワイヤーをアジャスター側で調整してください。 ※ビニールカーテンはお客様にてご用意お願いお願い致します。 |
| 形式: | 開き:両開き |
| 操作方法: | 無線リモコン |
| 商品構成: | マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 |
| 定格電圧: | AC100V |
| 消費電力: | 150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) |
| 定格時間: | 10分 |
| 最大荷重(kg): | カーテン:60 |
| 速度: | 開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) |
| リモコン: | 壁掛兼用タイプ FM1ch |
| 到達距離(m): | リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m |
| 交叉ランナー取付部材: | Sカン37 4ケ同梱 |
| ランナー(TフックランナーA): | 5個/mあたり |
| 使用温度範囲(℃): | リモコン:マイナス30~プラス60 |
| 電池: | リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 |
| 電池寿命: | 1日4回の操作で約2年 |
| 受信周波数: | 426MHz帯 |
| 質量(g): | 受信機:275/送信機:106 |
| 関連資料: | 製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


製品セット詳細(0.33MB)