現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05943546/2026/10/07 22:23:33
- 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル 03799375
フェデポリマーブル
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)
注文コード03799375
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥129,800~
特長:集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。
堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!
モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!
カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。
ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途:工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
注意:※屋号がある法人様のみ配送可能です。
※電源ケーブルには予めコンセントが接続された状態で出荷されています。コンセントをお使いの場合は電源の配線は必要ありません。
※電源コードはプラグ付き、モーターからプラグ間3mとなります
※スイッチコードは、モーター~スイッチ間4mとなります。
※レール長さが4000mmを超える場合は現場でのジョイントとなります。またレール長さの割り振りはメーカー推奨の長さでの出荷となります。
※取付ビスは付属しておりません。取り付け下地に合ったビスをご用意ください。
※間仕切先頭材(間仕切りフレーム)仕様&室外での使用には不可となります。
※レール長さが4000mm超の場合は、ジョイント仕様となりワイヤーの長さは施工性を勘案し200mm長くセットしておりますので取付後、ワイヤーをアジャスター側で調整してください。
※ビニールカーテンはお客様にてご用意お願いお願い致します。
形式:開き:両開き
操作方法:露出スイッチ(有線スイッチ)
商品構成:マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型
定格電圧:AC100V
消費電力:150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間:10分
最大荷重(kg):カーテン:60
速度:開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
スイッチ:パルススイッチ(露出型)
コード長さ(m):3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)
ランナー(TフックランナーA):5個/mあたり
関連資料:製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)