カーゴパンツ(ツータック) 35580

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03818763 品番 35580
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。

パウダーブルー 股下(cm)79 ウエスト(cm)79 種別ツータックカーゴパンツ サイズ79 混率(%)綿50、ポリエステル50(ラチネ) 色番85 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする