カーゴパンツ(ツータック) 1335

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03828947 品番 1335
参考基準価格(税別)¥11,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。

ライトバイオレット 股下(cm)79 ウエスト(cm)120 種別ツータックカーゴパンツ サイズ120 混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル) 色番79 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする