266191 半袖ジャンパー 266191 クロダルマ 03843762 266191 半袖ジャンパー 266191 クロダルマ 03843762 266191 半袖ジャンパー 266191 クロダルマ 03843762 266191 半袖ジャンパー 266191 クロダルマ 03843762

半袖ジャンパー 266191

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03843762 品番 266191
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
パープル サイズL 種別半袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織) 着丈(cm)65.5 裄丈(cm)53 色番79 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする