主な用途戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え
色ニューモスグリーン
容量(kg)主剤:13.5、硬化剤:1.5
塗付量(kg/m2・回)標準:0.11〜0.13
塗り面積(m2)115〜135/15kgセット・回
希釈剤塗料用シンナー
希釈【割合】ハケ・ローラー:5〜15%、エアレス:10〜20
塗回数1回
可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)7 (30℃)4
指触乾燥時間(分)(5℃)50 (23℃)25 (30℃)15
塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上
つやつや有り
用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用)
仕様配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1500mL
危険物の性状非水溶性