ワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ワイヤー長さ(m)30 注文コード03872464 品番W30-30MS-G
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はワイヤー長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーロープ式振れ止めシステム 被覆付き

材質硬綱線材(被覆・軟質塩化ビニル) ワイヤー径(Φmm)3(被覆外径5) ワイヤー長さ(m)30
注意
※ワイヤーロープはシャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。

商品説明動画

ワイヤーロープ式振れ止めシステム 85秒編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする