オートヒンジ AFD22型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 勝手左押し勝手 仕様【トップピボット】N-21B、【受座】U-6SN 注文コード03874774 品番AFD-22L-B
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は勝手・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。

適合扉厚(mm)50以上 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉幅(mm)2200以下 適合扉質量(kg)240以下 勝手左押し勝手 適合ドアサイズDW2200mm以下、DH2400mm以上、DT50mm以上 トルク(N・m)49.1以下(閉じ) 付属品取付ネジ等一式 方式【スプリングセット】巻込式 仕様【トップピボット】N-21B、【受座】U-6SN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする