現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05951242/2026/08/25 17:19:15
TM7834 【オーダー】手すり丸型35 GL型セット ウッドワン 03895449
ウッドワン
【オーダー】手すり丸型35 GL型セット
取り扱い終了 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 お客様組立品 車上渡し
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード03895449
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
特長:トイレなどの立ち座りを必要とする場所におすすめです。
注意:※手すりの色柄と金具色を選択してください。
※壁面に固定される下地には必ずベニヤ(12mm以上)の補強材を入れてから取り付けてください。
色(本体):A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色
:金具:ゴールド、シルバー、ブラック
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)