※製品シリーズ画像

タッピングオイル 4L缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード03896780 品番OTO-B 4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

OTO-A:難削材、難加工条件の旋削、フライス、ドリル、リーマ、タップに適応。特に高炭素鋼に威力を発揮します。噴射の場合もオイルミスト対策しております。
OTO-B:難削材、難加工条件の精密ドリル、小径深孔リーマ、高速小径ロールタップに適応できます。特にステンレス鋼に威力を発揮します。
OTO-C:炭素鋼、銅、銅合金兼用油です。リーマ、ロールタップに適応できます

用途タップ作業用切削剤 引火点(℃)194 外観褐色透明液体 危険等級V 動粘度(mm2/s)33 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする