アルミ丸パイプ 生地材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03926346 品番 085653
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

外径(Φmm)22 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1.5 用途建築材料やDIYに。 材質アルミ生地 質量(kg)1.1
注意
※個人宅は配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする