20×100×200 メラミンフォーム バソテクトG 1枚 イノアック 【通販モノタロウ】 03941848

印刷プレビュー

メラミンフォーム バソテクトG

20×100×200 メラミンフォーム バソテクトG イノアック 03941848
(0件の商品レビュー)
注文コード
03941848
品番
20×100×200
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
税込価格
¥1,285
販売価格(税別)
¥1,190

 
お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
産業資材用途に幅広く使用されています。グレー色で汚れが目立ちにくいです。
微細なセル構造を持つため、毛細管現象で吸水性に優れています。
用途
研磨性:コンシューマーグッズ、業務用ポリッシャー、OA機器ローラー
断熱:炊飯器、電気ポット、電子レンジ、乾燥機付き洗濯機、カップ式飲料自販機
軽量・難燃:新幹線車両(天井、壁面用吸音断熱材)
吸音:プリンター、ATM等の吸音材、自動車エンジンルーム内吸音部品
長さ(mm)
200
幅(mm)
100
厚さ(mm)
20
グレー
伸び(%)
18
密度(kg/m3)
10.3
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
引張強度(kPa)
148


RED BOOK VOL.13秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 519

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン