印刷プレビュー
パトライト(PATLITE)

LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付

LR4-3M2WJBW-RYG LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 パトライト(PATLITE) 04002024
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
注文コード
04002024
品番
LR4-3M2WJBW-RYG
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,932
販売価格(税別)
¥12,900

 
お気に入りに追加
全部で  66  種類のバリエーションがあります
光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生した積層信号灯LRシリーズ
定格電圧(V)
AC100〜240
配列
赤/黄/緑
段数
3
外径(Φmm)
40
光源
LED
質量(kg)
0.39
タイプ
点灯、点滅、ブザーあり
取付方式
直付け
消費電力(W)
6
配線接続方法
キャプタイヤ仕様
グローブ種別
カラーグローブ
色(本体)
オフホワイト

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。