印刷プレビュー

マキシスMA-3DS 120/70ZR17 58W

75964 マキシスMA-3DS 120/70ZR17 58W DAYTONA 04012697
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
04012697
品番
75964
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥12,750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
ドライグリップ・レイングリップ・耐久性の異なる性能を高次元で実現する為、タイヤショルダー部表面に独自の「ダイヤモンドカットパターン」を採用し、より一層グリップ力を上げ、微細な小孔テクノロジーを取り入れ、ドライ状態での優れた静止能力を引き出すための表面合成力とウェット時のグリップ力を実現しました。
高張力カーカス機構は、高速時における安定性を確保しながら、カーカス強度を高め、極端な負荷状態でも均一性が継続できる継ぎ目のない”単一らせん状ケブラーベルト”を採用しています。
新設計の強固なサイドウォールは、ハンドリングとスポーツ性能に妥協することなく、独自の負荷のもとでツーリングに最適な操作特性を維持継続できるようにしています。
カーボンブラックとシリカをバランスよく配合することでドライグリップと耐久性を確保しつつ低温時、ウェット時の性能を向上させています。
チューブレスタイプ
〈MAXXIS従来品MA-PSとの比較〉
ドライ路面時の静止摩擦力15%UP
ウェット路面時の制御力10%UP
タイヤバンク角35度時に10%以上の接地面積UP
転がり抵抗を軽減することでスムーズな乗り心地
主な適合車種
汎用

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。