![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0408/9421/ | 2026/11/02 15:34:15 |
![]() | メディアカバーマーケット 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows N F-51C 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 |
|
|
| 特長: | 上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。 |
|---|---|
| 用途: | ◆取付方法 貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。 |
| 注意: | ※スマートフォン本体は付属していません。 ※液晶画面の端が湾曲している機種では、平面部分のみを保護し、湾曲部分はカバーしません。 ※該当の機種(世代や年式も含め)以外では適合は保証いたしかねます。 ※画面内指紋認証には対応していません。 ※本製品を装着すると、画面が暗く見えたり、色味や視認性が変化したりする場合があります。必要に応じて画面の明るさを調整してください。 ※のぞき見防止効果は、画面の明るさ、周囲の明るさ、見る角度および使用環境によって異なります。 ※機種や使用するタッチペンによっては、タッチ操作やペン入力の感度が低下する場合があります。 ※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。 ※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。 |
| 付属品: | クリーニングクロス、ヘラ |
| 適合機種: | 富士通 arrows N F-51C |
| 材質: | PET素材 |
| 厚さ(mm): | 約0.6 |
| 容量: | 1枚 |
| 硬度: | 3H |
| 透過率(%): | 約63 |
| 紫外線遮断率(%): | 約99 |
| サイズ(mm): | 65.3×147.8 |
| 特性: | のぞき見防止360度 |
| ブルーライトカット率: | 約48% |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

