![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0413/5499/ | 2026/10/28 10:59:11 |
![]() | ジーエルサイエンス Agilent GC用注入口ライナー |
|
|
| 特長: | Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。 スプリットレス用シングルテーパーライナーです石英ウール充填で不活性処理済みのため微量成分分析に向いています。 |
|---|---|
| 仕様: | シングルテーパー/石英ウール充填 |
| 参考: | P/N.5183-4694 |
| 容量: | 0.986L |
| 種類: | スプリット/スプリットレス兼用 |
| 寸法: | 6.3×4.0(外径×内径) |
| 寸法(長さ): | 78.5 |
| 対応機種: | Ailent 6890、7890、8890 |
| 対応: | 不活性処理:あり |
| 梱包内容: | 個別梱包:○(ブリスターパック) |
| アズワン品番: | 60-3361-85 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

