![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0413/6872/ | 2026/10/28 11:46:55 |
![]() | アズワン ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100 |
|
|
| 特長: | JIS Z8801-1に準拠したステンレス製の試験ふるいです。 |
|---|---|
| 材質: | SUS304 |
| 内径(Φ): | Φ360×深さ100 |
| 目開き: | 212目 |
| アズワン品番: | 4-7123-38 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

