![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08588289/ | 2026/10/29 22:49:40 |
![]() | 竹中金網 【オーダー】溶接金網 ステンレス(SUS304) |
|
|
| 特長: | ステンレス(SUS304)溶接金網の寸法切断オーダー商品です。 線径と網目の組み合わせをご選択いただけます。 寸法は巾×長さでご自由に設定いただけます。(最少200mm、最大1,000mm) 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) 溶接金網とは素線を縦線と横線に配列させ、交点を電気抵抗溶接し製造したものです。 |
|---|---|
| 用途: | 工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。 |
| 注意: | ※1000×1000の定尺材より切断いたします。 ※1000角の場合の突出寸法と目数 (突出の長さは交点から先端までの計算上の長さです。) P30=32目 突出周囲20mm P50=19目 突出周囲25mm P75=13目 突出周囲12.5mm P100=9目 突出周囲50mm P150=6目 突出周囲50mm ※上記の金網を原板としてそちらから寸法カットを承ります。 ※網目の数、突き出しの長さは指定できません。 ※寸法切断時、突出は原板より取れる最少(網目の目数は最大)で、上下及び左右均等での切断となります。 ※SUS304は酸洗処理済み品を切断いたします。光沢は有りません。 ※溶接金網の各所許容差は JIS G 3551 に準じます。 シャーリング機による切断のため、バリが多少残る場合が有ります。切断面の取り扱いには充分にご注意ください。 溶接加工時に発生した網の反りについては不可避であるため、予めご了承ください。 材料ミルシート・検査出荷証明書が必要な場合は、別途費用が発生します。 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

