エクセルカラーホース 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04346748 品番 6x2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
長さ(m)14 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.4 材質内管・外観:合成ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 最小曲げ半径(mm)105 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20〜60 参考質量(g/m)150 輸送物温度範囲(℃)0〜60
注意
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)には使用できません。
※クリーンエアー、ドライエアー等でのご使用の場合は、寿命が極端に短くなる場合があります。
※流体エアー(常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する使用には適しません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする