現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/0435/4608/2026/11/02 22:48:32
AM-NSK0600-1800 のぼり_麦茶 ジャストコーポレーション 04354608
ジャストコーポレーション
のぼり_麦茶
注文コード04354608
品番AM-NSK0600-1800
内容量1枚
単価(税別)
¥1,098
特長:既製デザインののぼり旗になります。
用途:麦茶ののぼりです
材質:テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm):600×1800
仕上:4辺ヒートカット・左チチ
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)