真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)77 材質(パッド)シリコン ねじ径G3/8メネジ 注文コード04376595 品番VF75-S-M-38F
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品はパッド径・材質・ねじ径など165種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)77 材質(パッド)シリコン ねじ径G3/8メネジ 取付ねじG3/8メネジ 硬度(パッド)55 色(パッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする