VMECA
VMECAの 真空機器
VMECAの 真空パッド
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
34
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G1/8メネジ(シリコン専用)
注文コード
04378440
品番
VB30-S-F-18FB
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・ねじ径
など
268
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
34
材質(パッド)
シリコン
ねじ径
G1/8メネジ(シリコン専用)
取付ねじ
G1/8メネジ(シリコン専用)
硬度(パッド)
55
色(パッド)
赤