![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0441/7021/ | 2026/11/04 08:31:07 |
![]() | タカ印(ササガワ) スリム多当 金封 花きらり 10枚入 |
|
|
| 特長: | ご入学お祝いに最適な、多当折りのし袋です。小さなバッグにすっきり収まる嬉しいスリムなサイズ。本折タイプです。 イラストにツヤのある盛り上がった表面加工をほどこし、さらにキラキラ輝くラメをちりばめました。 中にメッセージを書く欄があります。 ラメ印刷、中袋付 |
|---|---|
| 用途: | お金はもちろん、商品券もスマートに包めます。 |
| 材質: | 特殊紙(116g/m2) |
| 寸法(mm): | 本体-縦180×横95、中袋(封筒)-縦172×横86 |
| 文字内容: | ご入学お祝 |
| 入数: | 1枚袋入×10枚袋入 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

