現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08591395/2026/10/11 16:46:54
F24M 【オーダー】24Mフレーム  20×40mm F24M レコフレーム(ユキ技研) 04442379
レコフレーム(ユキ技研)
【オーダー】24Mフレーム 20×40mm F24M
注文コード04442379
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥190~
特長:20×40mm 2面溝フレーム
用途:中構造のパネル・扉枠に適しています。
注意:※切断面、穴加工面にアルマイト処理はありません。
適合:レコフレーム40シリーズ
材質:A6063S-T5
寸法(mm):20×40
質量(kg/m):0.94
表面処理:白アルマイト
適合キャップ:黒:EP24 シルバー:EP24S
RoHS指令(10物質対応):対応
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)