![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08591382/ | 2026/10/11 16:46:56 |
![]() | レコフレーム(ユキ技研) 【オーダー】33Mフレーム 30×30mm F33M |
|
|
| 特長: | 30x30mm 2面溝フレーム |
|---|---|
| 注意: | ※切断面、穴加工面にアルマイト処理はありません。 |
| 適合: | レコフレーム40シリーズ |
| 材質: | A6005C-T5 |
| 寸法(mm): | 30×30 |
| 質量(kg/m): | 0.93 |
| 表面処理: | 白アルマイト |
| 適合キャップ: | 黒:EP33 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

