![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08591383/ | 2026/10/11 15:51:44 |
![]() | レコフレーム(ユキ技研) 【オーダー】152フレーム 15×25mm F152 |
|
|
| 特長: | 15×25mm 2面溝フレーム |
|---|---|
| 用途: | 軽構造のパネルや扉枠に適しています。 |
| 注意: | ※切断面、穴加工面にアルマイト処理はありません。 |
| 適合: | レコフレーム25シリーズ |
| 材質: | A6005C-T5 |
| 寸法(mm): | 15×25 |
| 質量(kg/m): | 0.386 |
| 表面処理: | 白アルマイト |
| 適合キャップ: | 黒:E152 シルバー:E152S |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

