現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08591389/2026/10/11 16:47:06
F153 【オーダー】153フレーム 15×30mm F153 レコフレーム(ユキ技研) 04442492
レコフレーム(ユキ技研)
【オーダー】153フレーム 15×30mm F153
注文コード04442492
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥126~
特長:15×30mm
用途:軽構造のパネルや扉枠に適しています。ヒンジやハンドルを取り付けられます。
注意:※切断面、穴加工面にアルマイト処理はありません。
適合:レコフレーム25シリーズ
材質:A6005C-T5
寸法(mm):15×30
質量(kg/m):0.494
表面処理:白アルマイト
適合キャップ:黒:E153 シルバー:E153S
RoHS指令(10物質対応):対応
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)