調光調色 和風白木タイプ LEDシーリングライト NLEHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04567416 品番NLEH08006B-LCN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然素材の白木を使用したデザインのLEDシーリングライトです。和室などの日本家屋にマッチするシンプルなデザインの明かりです。※天然素材・手作り品のため色や木目などに外観差があります。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)

仕様●寸法:幅Φ526mm×高さ114mm●質量:2.6kg●セード材質:アクリル・木枠(白木)●畳数:〜8畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2700K)●全光束:3800lm●消費電力:34.4W●機能:きれいに光る・調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLR001-LC●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能 アズワン品番67-8768-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする