仕様●寸法:幅Φ560mm×高さ118mm●質量:1.8kg●セード材質:アクリル(乳白)ムシールド●畳数:〜12畳●色温度:昼光色(6500K)〜電球色(2700K)●全光束:5499lm●消費電力:43.9W●機能:キレイに光る・ムシールド・調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER001-LC(調光調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能
アズワン品番67-8969-01