DT 本革釘袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04597428 品番582505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本革の釘袋!ワンランク上の職人さん向けモデル。作業時の道具を入れておける釘袋
ベルト切込幅60mm補強パネル入り。墨坪ケース付。ミゼットカッター&マーカーケース付。【用途】。

仕様●重量:約630g●本体寸法:H280×W365×D90mm●ポケット深さ:215/160mm2段●カラー:ブラック●材質:本体:牛革 アズワン品番67-9142-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする