電気チェーンブロック 60kg αSBM-006 ASBMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04614280 品番ASBM-K0630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥277,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min)低速:5●巻上速度(m/min)高速:13●フック間最小距離(mm):355*直結時●電源(V):単相2100V●電源コード長さ(m):0.5●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●電源:単相2100V●モータ出力(kW):0.3●2速形●時間定格:25min●操作電圧:100V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.15kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●コード番号:851-5747 アズワン品番67-9178-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする