![]() | |
| https://www.monotaro.com/p/0462/5000/ | 2026/11/04 08:10:54 |
![]() | サカガワ 天空 魔法のインソールサンダル ホワイト/ミルキーピンク |
|
|
| 特長: | インソールが外して洗える、衛生的なサンダルです。軽くて屈曲性に優れているので快適な履き心地です。インソールに穴があるのでで適度な通気性があり長時間はいていてもムレをおさえて安心です。つま先とかかとに合成ゴムを使用しているため滑りにくいです。 |
|---|---|
| 用途: | 外出時・アウトドア・ベランダなどに。 |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 色: | ホワイト/ミルキーピンク |
| サイズ: | M(23.5~24.5cm) |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

