熱式 微小液体流量計 F7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04635228 品番F7M9030AQ200100D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥262,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【数mL/minの微小流量計測が可能】、MEMSセンシング技術を活用した熱式計測原理を採用し、従来は測定困難であった「数mL/min」の微小液体流量計測を可能としました。(最小計測値:0.1mL/min、10mL/minレンジ)、【ストレート流路】、ストレート流路であるため圧力損失が小さく、また液溜まりが無く洗浄性に優れています。【小型軽量、取付け簡単】、従来品よりも著しく小型軽量になりました。付属の取付けブラケットを使用して上面(水平配管時)から平易に取付られています。垂直配管への取付けも可能です。別置き変換器(アンプ)も不要。【設置場所、流体を選ばない】、IP65保護構造に準拠しています。製品外面に一切の金属素材を使用していませんので、液体飛沫を受ける環境でも使用できる等、腐食性流体への体制が向上しました。接液部を石英ガラス(流路)フッ素樹脂(継手)にて構成し、センサは接液しませんので、多様な流体(石英ガラスフッ素樹脂を腐食させない流体)に使用できます。【流量補正係数(CCF)自動設定機能】、流量補正係数自動設定機能を使用すれば、計測対象にあわせて流量計がゼロ点調整を流量補正係数を自動で設定することができます。

仕様●流量レンジ:0.3〜30ml/min●配管接続方式:外形Φ1/8inch×内径Φ0.086inch●オプション:なし アズワン品番67-9293-62

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04635228 F7M9030AQ200100D0 51868357 F7M9030AQ200100D0 マスフロー azbil(旧:山武) マスフロー azbil(旧:山武) 1個 229,800 税込252,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする