オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
チョイスゴミ袋 0.015mm 半透明 30P CH-GHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(36冊×30枚)
注文コード
04641449
品番
CH-GH30-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
収納場所を選べる新しいスタイルのボックスタイプ。横置き、縦置きOK。エンボス加工。取っ手付き。
仕様
●サイズ(mm):0.015×550×700(1枚)●材質:HDPE●重量:11.85kg(ケース)
色
半透明
アズワン品番
67-9301-51