trad PVC被覆ワイヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロープ径:3.2mm●被覆外径:5mm●ロープ長さ:20m●使用荷重:37kg●破壊荷重:225kg●カラー:黒透明●重量:約1260g●ワイヤー構造:7×7材質●ワイヤー:スチール●スナップ材質:亜鉛合金 注文コード04646139 品番#360639
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

開閉が楽なスプリングフック、スイベル機能でより戻しが可能、両端スナップ加工

仕様●ロープ径:3.2mm●被覆外径:5mm●ロープ長さ:20m●使用荷重:37kg●破壊荷重:225kg●カラー:黒透明●重量:約1260g●ワイヤー構造:7×7材質●ワイヤー:スチール●スナップ材質:亜鉛合金 アズワン品番67-9345-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする