減圧弁 GD-24GS-24GS-N GD-24GS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04655205 品番 GD-24GS-N 25A
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24-N)ストレーナ(SY-24-N)、圧力計付、水道法適合品、圧力計口径:JISRc1/8

仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2〜1.0MPa●二次側圧力:0.05〜0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5〜80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rc アズワン品番68-0455-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする