ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
減圧弁 GD-26G GD-26Gシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04655309
品番
GD-26G B/0.26-0.70MPa 20A
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要、減圧弁自身の騒音を解消、配管の取付け方向は水平、垂直任意
仕様
●適用流体:空気・その他非危険流体(油分が混入する気体の場合はお問い合わせ下さい。)●一次側圧力:1.0MPa●二次側圧力:B/0.30-0.70MPa●流体温度:5〜90℃●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●接続:JIS Rc
アズワン品番
68-0455-59