ヨシタケ
ヨシタケの 研究関連用品・実験用必需品
ヨシタケの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ヨシタケの 実験研究用配管材バルブ
エアー&ガスベント 20A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04666780
品番
11-AV-18.7 20A 要部SUS316
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
水道法基準適合品、小型,計量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型、弁体ボール形状により優れたシール性、流体が比重の軽いものでも使用可能
小型、軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
仕様
●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●最高圧力:1.87MPa●オリフィスサイズ:#38●最高使用温度:260℃(レーティングににより異なります。)●接続:JIS Rc(出口は15Aになります)
アズワン品番
68-0468-22