サイトグラス 150F 150F-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04667778 品番 150F-F 65A
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能、圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。水平,垂直方向いずれの配管にも使用可能
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。

仕様●適用流体:冷温水・油●最高圧力:1.0MPa●最高温度:150℃●耐熱衝撃温度:100℃●接続:JIS 10KFF●材質:FCD製・フラップ式 アズワン品番68-0469-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする