エアーアウト AO-2シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04668347 品番 AO-2 32A
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用、ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止、空気による配管系統内の腐食を防止

仕様●適用流体:冷温水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:120℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0470-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする