安全弁 AL-140TML AL-140TMLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04669948 品番 AL-140TML D/0.46-0.55MPa 25A
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性、揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能、要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています、密閉形構造の為、外部漏れなし

仕様●流体:空気、冷温水、油●設定圧力:0.05〜1MPa●接続方式:JIS Rc●最高温度:120℃ アズワン品番68-0472-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする