フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04689659 品番5K 15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。

厚さ(mm)3 材質天然ゴム 用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 内径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)50 呼び径(A)15 最高使用温度(℃)70 呼び圧力5K
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04689659 5K 15A 76387335 5K 15A フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコー 1枚 42 税込46 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04689695
2023-06-15
用途:
ホース接合面のパッキン
有限会社 柴藤自動車 様

お値段もお安く、当然 漏れなどもなく問題ありませんでした。

対象商品:
04689799
2022-06-08
用途:
パッキン

問題無く使用出来ました。多分品質も問題無いと思います。

対象商品:
04689677
2022-03-29
用途:
灯油のパッキンに使用しています

大変安価で、性能も問題なくしっかり固定できました。

対象商品:
04689659
2019-04-09
用途:
対策グッズ!?

パッキンガスケットですが、杖立てホルダーの底敷きクッション材にピッタリサイズで重宝して居ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする